Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10786
Cod. Produttore
GW10786
Cod. EAN
8011564263857

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l’automazione con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al protocollo KNX standard
  • Risparmio di tempo con integrazione plug-and-play
  • Compatibilità con dispositivi di terze parti per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo intelligente via app e assistenti vocali
  • Efficienza energetica migliorata grazie al sensore crepuscolare
  • Automazione personalizzabile per comfort e sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Sensore multiplo

assorbimento di potenza

0,15 W

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - 2 MODULI - BIANCO - CHORUSMART