Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30121
Cod. Produttore
GW30121
Cod. EAN
8011564030428

Informazioni di prodotto

Il rivelatore di movimento ad infrarosso PLAYBUS offre efficienza e praticità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione modulare semplice e rapida su telai standard
  • Compatibilità con scatole da incasso fino a 18 moduli
  • Design elegante nero satinato per un montaggio professionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’attivazione automatica
  • Maggiore comfort e sicurezza abitativa
  • Controllo intelligente dell’illuminazione e degli impianti
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

esecuzione

segnalatore di movimento

tipo di sensore

passivo infrarossi

altezza di montaggio ottimale

1 m

sorveglianza del vano scale

max. portata da un lato

8 m

max. portata frontale

8 m

campo di rilevazione diametro sul pavimento

8 m

sensibilità di intervento regolabile

luminosità di intervento regolabile

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di tensione

AC

tensione nominale

230 V

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

10 min

angolo di rilevamento orizzontale

105 ° 105 °

luminosità di intervento

10 lx 500 lx

max. potenza di interruzione

700 W

temperatura

-5 °C 40 °C

corrente di inserzione max.

6 A

frequenza

50 Hz 50 Hz

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

nero

angolo di scansione

120

adatto per montaggio a parete

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza

24

altezza

46

prodotto Sustainable

Si

Produttore

RIVELATORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI - 230V 50/60Hz - 1NA3(AC1)/2A(AC15) - 1 MODULO - PLAYBUS