Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10594
Cod. Produttore
GW10594
Cod. EAN
8034035090806

Informazioni di prodotto

CHORUSMART garantisce soluzioni modulari versatili e facili da installare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con diverse combinazioni frutti-placche
  • Design modulare che ottimizza gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con rilevazione di movimento IR
  • Estetica bianco lucido, luminosa e versatile
  • Funzionalità avanzate con tasti assiali EVO o SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

44 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

Max. portata trasmissione laterale

10 m

max. potenza di interruzione

690 W

corrente di inserzione max.

3 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

codice RAL (simile)

9003

angolo di scansione

120 GRADO

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

10 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2 m

Avvio forzato

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente

-5 ... 40 °C

luminosità di intervento

10 ... 500 lx

tensione nominale

250 ... 250 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI - 230 V ac 50/60 Hz - BIANCO LUCIDO - 1 MODULO - CHORUSMART