›

RIVELATORE DI GAS

Cod. Rexel N3VGS.AD-ES/IR
Cod. Produttore VGS.AD-ES/IR

Informazioni principali

  • Tipo: Rivelatore di gas
  • Gas rilevato: Esano
  • Sensore: Infrarosso
  • Uscita: Proporzionale 4-20mA
  • Campo misura: 0-100% LEL
  • Certificazioni: ATEX II2G, SIL1
  • Temperatura: -20°C a +60°C
  • Serie: N3VGS.AD-ES/IR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore di gas Esano con sensore ad Infrarosso. In contenitore certificato EEx d, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 100% LEL. Scheda d’uscita opzionale a 3 relè.Inseguitore di zero per contrastare possibili derive. Autodiagnosi continua del sistema. Certificazioni ATEX II2G, e certificazioni SIL1 (EN50402 & IEC61508 da 1 a 7) Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 90%.
RIVELATORE DI GAS