Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Cod. Rexel
CM48XTS293KI
Cod. Produttore
48XTS293KI
Cod. EAN
8023903376159

Informazioni di prodotto

Rivelatore ATEX idrogeno stand-alone, cartuccia catalitica sostituibile, custodia antideflagrante, CESI 03 ATEX 323 X
Descrizione del produttore: Rivelatore Stand-Alone ATEX di gas "Idrogeno", con cartuccia catalitica sostituibile, custodia antideflagrante per l'impiego in aree con presenza d'atmosfere potenzialmente esplosive, certificato CESI 03 ATEX 323 X.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

altezza

185 mm

Tensione d'esercizio

24 V

diametro

50 mm

tipo di segnalazione

Ottico

gas infiammabile

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Produttore

Rivelatore ATEX idrogeno stand-alone, cartuccia catalitica sostituibile, custodia antideflagrante, CESI 03 ATEX 323 X