Prodotti /

Cod. Rexel
CMASD5354
Cod. Produttore
ASD5354
Cod. EAN
8023903478754

Informazioni di prodotto

Rilevatore aspirazione 2 canali per rilevazione precoce, completare con SSD5353, 2x300m max, IP54, EN54-20
Descrizione del produttore: Sistema ad aspirazione a 2 canali progettato per applicazioni di grandi / medie dimensioni, con requisiti di sensibilita e rilevazione allarme molto precoce, come: magazzini o logistiche, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, CED, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Da completare con due rilevatori di fumo ad alta sensibilita art. SSD5353 (uno per canale). La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l?utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l?utilizzo dei commutatori interni alla centrale d?aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d?installazione. LED frontali indicano allarmi, guasti, impurita nei sensori e, in caso di allarme, il livello di fumo rilevato per ciascun canale. 3 uscite rele (Allarme 1, Allarme 2, Guasto). 3 uscite OC (Allarme 1, Allarme 2, Guasto). Capacita della memoria log interna fino a 430 eventi, espandibile a piu di 16 milioni con l?utilizzo del modulo opzionale Art. MCM35 (SD-Card inclusa). Installazione rapida con possibilita di invertire l?orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24VDC, con possibilita di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento con 1 canale in allarme 295mA, con 2 canali in allarme 350mA (@24VDC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 2x300mt. con derivazioni. Classe A (18 fori per canale), classe B (56 fori per canale), classe C (120 fori per canale). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -30 +60?C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.