Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7H5102300050
Cod. Produttore
7H5102300050
Cod. EAN
8012823401485

Informazioni di prodotto

Riscaldatore da quadro progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con tensione universale AC/DC 110-230 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con potenza termica di 50 W
  • Protezione IP20 per sicurezza e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Riscaldatori da quadro tipo di tensione di alimentazione: AC/DC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: da 110 a 230 V. tensione d'esercizio per DC: da 110 a 230 V. con termostato per ambienti: no con soffiante: no potenza termica permanente a 10 °C: 50 W. Grado di protezione: IP20

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio per DC

110 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

110 V

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

110 V

profondità

41 mm

altezza

125 mm

larghezza

41 mm

Produttore

Riscaldatori da quadro 110...230 V 50 W

€ 44,04 x 1 pz.
(pz.)