Prodotti /

Cod. Rexel
Y5HL1610
Cod. Produttore
HL1610
Cod. EAN
8033712903545

Informazioni di prodotto

Termosoffiatore portatile elettrico 2000W con regolazione della temperatura e display
Descrizione del produttore: Termosoffiatore portatile elettrico con display Air?on per l'installazione di guaine e accessori termorestringenti. Pulsanti e display LCD di regolazione della temperatura. Temperatura del flusso d?aria: 50-450/650 gradi. Flusso d?aria regolabile su 2 livelli: 250 oppure 550 l/min. Bocchetta di riduzione inclusa

larghezza

70 mm

altezza

260 mm

con regolazione della temperatura

lunghezza

195 mm

Potenza nominale assorbita

2000 W

peso macchina

1 kg

Volume di aria

550 LITRO_MINUTO

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

con indicatore di temperatura

Livello di pressione acustica

1 DECIBEL_A

Livello di potenza acustica

1 DECIBEL_A

Incertezza di misura della pressione acustica K

1 DECIBEL

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

450 ... 650 °C

tensione di alimentazione

210 ... 240 V