› Cavi › Accessori MediaTensione

RIPRISTINO SCHERMO A TUBO ALLUMINIO

Cod. Rexel Y5K02H5TB
Cod. Produttore K02H5TB
Cod. EAN 8053323904878

Informazioni principali

  • Serie: KH5
  • Tensione max isolamento: 36 kV
  • Numero conduttori: 3
  • Diametro avvolgibile: 19-40 mm
  • Materiale: Alluminio stagnato
  • Lunghezza: 500 mm
  • Autoestinguente: Sì
  • Halogen Free e Lead Free: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripristino schermatura a tubo in alluminio progettato per garantire una protezione efficace delle superfici elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di schermatura elettromagnetica. Ideale per applicazioni che richiedono un isolamento affidabile e una gestione ottimale delle interferenze elettromagnetiche, questo prodotto è una soluzione versatile per il settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con stagnatura galvanica

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di connessione

materiale

Rame

Accessorio

Parte di ricambio

RIPRISTINO SCHERMO A TUBO ALLUMINIO
€ 61,16 x 1 pz.
(pz.)