Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5K03H5TB
Cod. Produttore
K03H5TB
Cod. EAN
8053323908623

Informazioni di prodotto

  • Famiglia: Media Tensione
  • Serie: KH5
  • Tensione isolamento max: 36 kV
  • Numero conduttori: 3
  • Materiale: Alluminio stagnato
  • Lunghezza: 500 mm
  • Autoestinguenza: Sì
  • Halogen Free e Lead Free: Sì

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit per il ripristino dello schermo a tubo realizzato in alluminio, progettato per garantire una protezione efficace e duratura. I componenti metallici assicurano una connessione stabile e una elevata conduttività elettrica, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. La struttura in alluminio conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e tecnici.

Protezione della superficie

Con stagnatura galvanica

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di connessione

materiale

Rame

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

RIPRISTINO SCHERMO A TUBO ALLUMINIO

€ 61,16 x 1 pz.