Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBT2U25P
Cod. Produttore
NSYBT2U25P
Cod. EAN
3606480172717

Informazioni di prodotto

Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti D250 carico max 20 Kg

Documentazione tecnica

Ripiano estraibile telescopico da 19" con altezza 2U, progettato per il fissaggio ai montanti anteriori di rack da 19". Realizzato in lamiera d'acciaio con finitura a polvere di epossipoliestere, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il ripiano, di colore grigio (RAL 7035), presenta una superficie forata che favorisce la ventilazione e la dissipazione del calore per applicazioni elettroniche e multifunzione. Dotato di due guide telescopiche, consente un'agevole estrazione e supporta un carico massimo permanente di 5 kg, con dimensioni di 465 mm di larghezza, 250 mm di profondità e 88,9 mm di altezza. Compatibile con diverse gamme PanelSeT, è ideale per l’organizzazione e il supporto di apparecchiature all’interno di rack standard. Descrizione del produttore: Vassoio telescopico 2U da 19da fissare ai montanti anteriori del rack 19 pollici. Realizzato in lamiera di acciaio e fornito con guide telescopiche assemblate. Il colore di riferimento è RAL7035.

colore

Grigio

larghezza

465 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

88,9 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

5 kg

Adatto per armadi di larghezza

250 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Ripiano telescopico 19" 2U carico 20Kg per rack LAN