Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPSHS1901
Cod. Produttore
PSHS1901
Cod. EAN
8015646793164

Informazioni di prodotto

RIPIANO ORIZZONTALE L=1000MM
Codice Ordine: PSHS1901 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Ripiano orizzontale universale

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

217 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

1038.7 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

RIPIANO ORIZZONTALE L 1000MM