Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG188011
Cod. Produttore
VDIG188011
Cod. EAN
3606485134048

Informazioni di prodotto

Ripiano metallico Actassi 19"

Documentazione tecnica

Ripiano metallico da 19" con profondità di 250 mm e altezza di 45 mm, progettato per montaggi in rack con unità rack 1U. Realizzato in metallo di alta qualità con spessore 1,2 mm DC01, verniciato in grigio scuro, garantisce una resistenza e robustezza ottimali con una capacità di carico massima di 15 kg. Dotato di due sistemi quick fix per un montaggio rapido e sicuro sui montanti 19". Il design include fori di ventilazione per migliorare il raffreddamento delle apparecchiature posizionate. Conforme alle norme NF C 20-150 e IEC 60297, è adatto a un intervallo di temperatura da -10 a 55 °C, assicurando affidabilità in vari ambienti operativi. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS con una politica di sostenibilità che favorisce l’uso di materiali riciclabili e un basso impatto ambientale. Descrizione del produttore: Ripiano metallico di altezza 1U, profondità 250 mm, peso massimo 15 Kg. È dotato di 1 funzione Quick Fix su entrambi i lati per consentire una posizione di fissaggio semplice.

colore

Grigio

larghezza

483 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

45 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7016

max. capacità di carico

15 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

485 mm

Produttore

Ripiano metallico ACTASSI 19 1U 250mm portata 15Kg per armadi elettrici