Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYFXT8040
Cod. Produttore
NSYFXT8040
Cod. EAN
3606480064524

Informazioni di prodotto

Ripiano fisso LxP 682x290 mm

Documentazione tecnica

Vassoio fisso per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È fatto d'acciaio. Il prodotto deve essere fissato direttamente alla struttura e su traverse da 40 mm. Il kit è costituito da 1 vassoio fisso ed elementi di fissaggio. Il vassoio deve essere utilizzato con contenitori di larghezza e profondità non minime rispettivamente di 800 e 400 mm. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Il carico massimo è di 150 kg distribuiti in modo uniforme. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose. Il prodotto deve essere utilizzato con cabinet da 800 mm di larghezza e 400 mm di profondità La larghezza del prodotto è 682 mm, l'altezza è 30 mm e la profondità è 290 mm Regolabile in profondità ogni 25mm Il carico massimo è di 150kg equamente distribuito La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

esecuzione

fondo scomparto

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

profondità

290 mm

larghezza

682 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

30 mm

max. capacità di carico

150

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Ripiano fisso LxP 682x290 mm