Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYFXT6060
Cod. Produttore
NSYFXT6060
Cod. EAN
3606480064517

Informazioni di prodotto

Ripiano fisso LxP 482x440 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vassoio fisso per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È fatto d'acciaio. Il prodotto deve essere fissato direttamente alla struttura e su traverse da 40 mm. Il kit è costituito da 1 vassoio fisso ed elementi di fissaggio. Il vassoio deve essere utilizzato con armadi di larghezza e profondità non eccessive, rispettivamente di 600 e 600 mm. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Il carico massimo è di 150 kg distribuiti in modo uniforme. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose. Il prodotto deve essere utilizzato con cabinet da 600 mm di larghezza e 600 mm di profondità La larghezza del prodotto è 482 mm, l'altezza è 30 mm e la profondità è 490 mm Regolabile in profondità ogni 25mm Il carico massimo è di 150kg equamente distribuito La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

colore

Grigio

larghezza

482 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

30 mm

profondità

490 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

150 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Ripiano fisso acciaio 482x440 mm per quadri elettrici PanelSeT carico 150 kg regolabile profondità