› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Ripiano fisso acciaio 482x290 mm per quadri elettrici carico 150 kg regolabile profondità

Cod. Rexel SLNSYFXT6040
Cod. Produttore NSYFXT6040
Cod. EAN 3606480064494

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 482x290 mm
  • Regolazione: Profondità ogni 25 mm
  • Carico massimo: 150 kg distribuiti
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Montaggio: Diretto su struttura/traverse 40 mm
  • Serie: PanelSeT SM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vassoio fisso per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È fatto d'acciaio. Il prodotto deve essere fissato direttamente alla struttura e su traverse da 40 mm. Il kit è costituito da 1 vassoio fisso ed elementi di fissaggio. Il vassoio deve essere utilizzato con armadi di larghezza e profondità non eccessive, rispettivamente di 600 e 400 mm. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Il carico massimo è di 150 kg distribuiti in modo uniforme. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose. Il prodotto deve essere utilizzato con cabinet da 600 mm di larghezza e 400 mm di profondità La larghezza del prodotto è 482 mm, l'altezza è 30 mm e la profondità è 290 mm Regolabile in profondità ogni 25mm Il carico massimo è di 150kg equamente distribuito La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

482 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

30 mm

profondità

290 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

150 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Ripiano fisso acciaio 482x290 mm per quadri elettrici carico 150 kg regolabile profondità