Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBBF1U60P
Cod. Produttore
NSYBBF1U60P
Cod. EAN
3606480172403

Informazioni di prodotto

Ripiano 19" forato fisso profondità 800

Documentazione tecnica

Ripiano fissato mediante attacco senza utensili tra i montanti anteriore e posteriore da 19. Ripiano in acciaio, vernice grigia RAL 7035, carico accettabile 100kg. Adatto per rack con profondità da 800 mm o 1.000 mm, distanza interasse 458 mm, regolabile a passi di 25 mm. Questo ripiano è forato.

esecuzione

fondo scomparto

profondità

600 mm

larghezza

430 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

43 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

RIPIANO 19 FORATO FISSO PROFONDIT