Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale
160 A
tipo di montaggio
Guida DIN
larghezza
53 mm
altezza
730 mm
profondità
95 mm
tipo di collegamento
Senza viti
numero di ingressi
4
numero di uscite
66
numero di collegamenti 16 mm²
numero di collegamenti > 25 mm²
numero di poli
con protezione dal contatto
adatto per conduttore a filo sottile
Adatto per conduttori massicci
adatto per conduttore multifilare
numero totale di collegamenti
Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo
Adatto per conduttori a trefolo extra fine
Sezione conduttore, ingresso
10 ... 35 mm²
Sezione conduttore, uscita
1,5 ... 16 mm²
Serie
Acti9 Distribution Blocks
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te