Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDB500-11/1N
Cod. Produttore
DB500-11/1N
Cod. EAN
8051316038173

Informazioni di prodotto

  • Serie: DB/1N
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 500 A
  • Uscite: 11 vie
  • Protezione: IP20
  • Materiale custodia: Policarbonato
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Morsetti: Serraggio diretto

Certificazioni e Dichiarazioni

Ripartitore unipolare DB500-11/1N progettato per la distribuzione elettrica con una capacità nominale di 500 A e 12 vie. È dotato di un unico polo e consente il collegamento tramite vite, adatto per conduttori multifilari con sezione da 1 a 14 AWG (circa 2,5–16 mm²). Il montaggio avviene su barra DIN o mediante vite, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. La copertura trasparente protegge i collegamenti pur permettendo un facile controllo visivo. Il prodotto è conforme alle normative IEC 60947-7-1 e UL 1059, con una tensione nominale fino a 1000 V AC/DC e una capacità di interruzione di picco fino a 51 kA. La coppia di serraggio consigliata è di 2,7 Nm per i conduttori rigidi e flessibili, con lunghezza di sguainatura variabile tra 10 e 16 mm a seconda della sezione del conduttore. È indicato per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nel collegamento elettrico, con protezione da sovraccarichi garantita dall’utilizzo di fusibili di classe J o T fino a 200 A. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I ripartitori unipolari della serie DB/1N da 80, 125, 160, 250, 400 e 500 A con 6, 7 e 11 uscite sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale di 1000 V e una protezione IP20. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato con elementi in PA 6.6 e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm e, in alternativa, viti per fissaggio su pannello. Questi ripartitori sono dotati di morsetti a serraggio diretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

tensione nominale

400 V

numero di poli

1

lunghezza

96 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

11

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

46 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

500 A

Temperatura d'esercizio

40 ... 40 °C

Produttore

Ripartitore unipolare 500A 12 vie per quadri distribuzione