Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDB160-7/1N
Cod. Produttore
DB160-7/1N
Cod. EAN
8051316038081

Informazioni di prodotto

  • Serie: DB/1N
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero uscite: 8 vie
  • Protezione: IP20
  • Custodia: Policarbonato + PA 6.6
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Morsetti: Serraggio diretto
Il ripartitore unipolare DB160-7/1N è un componente elettrico progettato per la distribuzione di corrente fino a 160A con 8 vie di collegamento. È adatto per il montaggio su barra DIN o vite e prevede un collegamento avvitato, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il morsetto supporta conduttori monofilari e multifilari con sezioni da 2,5 a 16 AWG (American Wire Gauge). La coppia di serraggio consigliata è di 3,5 Nm, con una lunghezza di sguainatura del conduttore di 12 mm. Il ripartitore è conforme alle normative IEC 60947-7-1 e UL 1059, garantendo sicurezza e qualità. La struttura permette il montaggio e la rimozione individuale in configurazioni multi-fase. È dotato di un ponticello DJ160 per facilitare le connessioni. Questo dispositivo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un’elevata affidabilità e facilità di installazione, con particolare attenzione alla sicurezza e alla conformità alle normative vigenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I ripartitori unipolari della serie DB/1N da 80, 125, 160, 250, 400 e 500 A con 6, 7 e 11 uscite sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale di 1000 V e una protezione IP20. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato con elementi in PA 6.6 e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm e, in alternativa, viti per fissaggio su pannello. Questi ripartitori sono dotati di morsetti a serraggio diretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

corrente nominale

160 A

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

29 mm

altezza

46 mm

profondità

77 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

7

numero di poli

1

con protezione dal contatto

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

10 ... 70 mm²

Sezione conduttore, uscita

2,5 ... 16 mm²

Sezione conduttore, uscita AWG

2 ... 14

Produttore

Ripartitore unipolare 160A 8 vie per quadri distribuzione

€ 27,56 x 1 pz.
(pz.)
160 pz.
Q.tà consigliata info