Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45547
Cod. Produttore
GW45547
Cod. EAN
8034035061677

Informazioni di prodotto

Il ripartitore 4 poli 400A B600 QDX630L/H/ offre soluzioni efficienti per la distribuzione elettrica nei quadri QDX.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design modulare
  • Compatibilità con sistemi BUSBAR per una connessione sicura
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata nella distribuzione dell’energia
  • Ottimizzazione del flusso elettrico con materiali di qualità
  • Risparmio energetico garantito da componenti efficienti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

numero di poli

4

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

250 A

Serie

BUSBAR,POWER

Produttore

RIPARTITORE TETRAPOLARE ORIZZONTALE - 400A - 600x150x70MM - 24 MODULI - SU PROFILO FUNZIONALE - PER QDX 630L/H-1600H

€ 304,96 x 1 pz.