Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45545
Cod. Produttore
GW45545
Cod. EAN
8034035061653

Informazioni di prodotto

Il ripartitore 4 poli da 250A garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie alla struttura compatta
  • Compatibilità con sistemi QDX per una maggiore versatilità
  • Riduzione dei tempi di installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione efficiente dell'energia elettrica
  • Affidabilità e sicurezza elevate
  • Possibile risparmio energetico grazie a componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

numero di poli

4

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

250 A

Serie

BUSBAR,POWER

Produttore

RIPARTITORE TETRAPOLARE ORIZZONTALE - 250A - 600X150X70MM - 24 MODULI - SU PROFILO FUNZIONALE - PER QDX 630L/H-1600H

€ 237,42 x 1 pz.