Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE400411
Cod. Produttore
400411
Cod. EAN
3414971978713

Informazioni di prodotto

Ripartitori modulari tetrapolari

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ripartitori modulari tetrapolari 160A. Ingombro 10 moduli, 14 fori di uscita e fori in ingresso esterni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite

corrente nominale

160 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

180 mm

altezza

100 mm

profondità

50 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

4

Produttore

Ripartitore modulare tetrapolare 160A 10 moduli guida DIN35 cablaggio facilitato

€ 109,42 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info