› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Ripartitore modulare 4 poli 125A per distribuzione elettrica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1004
Cod. Produttore AD1004
Cod. EAN 8015646670045

Informazioni principali

  • Tipo: Ripartitore modulare
  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 125A
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Serie: System pro E Power
  • Norme: EN 61439, EN 60529
  • Impatto meccanico: IK09 con porta vetro
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: modular divider 4P 125a

Caratteristiche tecniche

larghezza

101 mm

Tipologia

Altro

altezza

53 mm

profondità

135 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Ripartitore modulare 4 poli 125A per distribuzione elettrica industriale