Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE400403
Cod. Produttore
400403
Cod. EAN
3414971978485

Informazioni di prodotto

RIPARTITORE MODULARE 2P 125A 8M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ripartitori modulari bipolari 125A. Ingombro 8 moduli, 14 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite

tipo di collegamento

avvitare

tipo di montaggio

barra DIN

altezza

52 mm

corrente nominale

125

numero di poli

2

profondità

51 mm

larghezza

143 mm

Produttore

Ripartitore modulare bipolare 125A 8 moduli per installazione su guida DIN35 con coperchio trasparente rotante

€ 26,98 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.