› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Ripartitore elettrico 1P 160A per guida DIN 35

Cod. Rexel BTI8670/160
Cod. Produttore 8670/160
Cod. EAN 8012199640310

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 1P
  • Montaggio: Profilato DIN 35
  • Morsetti 35-50mmq: 2
  • Morsetti 1,5-6mmq: 7
  • Morsetti 6-16mmq: 2
  • Morsetti 10-25mmq: 2
  • Serie: TIFAST

Descrizione del prodotto

Ripartitore monofase da 160A progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per la distribuzione elettrica in impianti industriali e civili. Dotato di collegamento a vite, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi. Il dispositivo a 2 poli assicura un’efficiente gestione del flusso elettrico, contribuendo alla protezione e all’organizzazione dell’impianto. La struttura compatta e robusta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica e duratura per la distribuzione di energia elettrica. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Ripartitore 1P 160A per Profilato DIN 35 - n morsetti: 2 da 35 a 50mmq, 7 da 1,5 a 6mmq, 2 da 6 a 16mmq, 2 da 10 a 25mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

36 mm

altezza

104,5 mm

profondità

44 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

2

con protezione dal contatto

Serie

TIFAST

Ripartitore elettrico 1P 160A per guida DIN 35