Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDB40-15/2
Cod. Produttore
DB40-15/2
Cod. EAN
8051316010384

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 500/690 V
  • Numero uscite: 15 vie
  • Tipo: Ripartitore bipolare
  • Materiale custodia: Policarbonato + PA 6.6
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Morsetti: Serraggio diretto ottone
  • Serie: DB/2
Ripartitore bipolare da 40A con 17 vie, progettato per il montaggio su guida DIN. Dotato di due poli e realizzato per collegamenti elettrici a vite, garantisce una connessione sicura e affidabile. Supporta conduttori con sezione da 12 a 18 AWG, offrendo versatilità nell’utilizzo. Ideale per la distribuzione elettrica in impianti industriali e civili, assicura prestazioni elevate e facilità di installazione grazie al sistema di fissaggio su guida DIN. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per la gestione efficiente dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I ripartitori bipolari della serie DB/2 da 40, 100, 125 A con 6, 13, 14 e 15 uscite sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale, a seconda del modello, di 500 V e 690 V. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato con elementi in PA 6.6 e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm e, in alternativa, viti per fissaggio su pannello. Questi ripartitori sono dotati di morsetti a serraggio diretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

500 V

numero di poli

2

lunghezza

50 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

17

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

130 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

40 A

Temperatura d'esercizio

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

Produttore

Ripartitore bipolare 40A 17 vie sezione 16mmq per quadri distribuzione