› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Ripartitore 1P 250A connessione vite guida DIN 35

Cod. Rexel BTI8670/250
Cod. Produttore 8670/250
Cod. EAN 8012199640327

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo: Ripartitore 1P
  • Montaggio: Profilato DIN 35
  • Morsetti grandi: 1 da 70 a 120mmq
  • Morsetti medi: 6 da 10 a 25mmq
  • Morsetti piccoli: 4 da 2,5 a 10mmq
  • Serie: TIFAST
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Ripartitore monofase da 250A progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per impianti elettrici che richiedono un collegamento sicuro tramite avvitamento. Dotato di due poli, garantisce un’elevata capacità di distribuzione della corrente in modo affidabile e compatto. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni professionali, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Ripartitore 1P 250A per Profilato DIN 35 - n morsetti: 1 da 70 a 120mmq, 4 da 2,5 a 10mmq, 6 da 10 a 25mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

36 mm

altezza

104,5 mm

profondità

44 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

2

con protezione dal contatto

Serie

TIFAST

Ripartitore 1P 250A connessione vite guida DIN 35