› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Ripartitore 1P 125A per guida DIN 35 impianti elettrici

Cod. Rexel BTI8670/125
Cod. Produttore 8670/125
Cod. EAN 8012199640303

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 1P
  • Montaggio: Profilato DIN 35
  • Morsetti 16-35mmq: 2
  • Morsetti 1,5-6mmq: 12
  • Morsetti 10-35mmq: 2
  • Serie: TIFAST
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Ripartitore monofase da 125A progettato per montaggio su guida DIN, con collegamento a vite per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Dotato di 2 poli, è ideale per la distribuzione elettrica in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo un'ottima soluzione per la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Ripartitore 1P 125A per profilato DIN 35 - n morsetti: 2 da 16 a 35mmq, 12 da 1,5 a 6mmq, 2 da 10 a 35mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

36 mm

altezza

104,5 mm

profondità

44 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

2

con protezione dal contatto

Serie

TIFAST

Ripartitore 1P 125A per guida DIN 35 impianti elettrici