Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDB125-7/1N
Cod. Produttore
DB125-7/1N
Cod. EAN
8051316038043

Informazioni di prodotto

RIPARTITORE UNIPOLARE SERIE DBLOCK, A SERRAGGIO DIRETTO
I ripartitori unipolari della serie DB/1N da 80, 125, 160, 250, 400 e 500 A con 6, 7 e 11 uscite sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale di 1000 V e una protezione IP20. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato con elementi in PA 6.6 e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm e, in alternativa, viti per fissaggio su pannello. Questi ripartitori sono dotati di morsetti a serraggio diretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Produttore

RIPARTIT. UNIPOLARE UL 125A 8VIE SE

€ 17,08 x 1 pz.
(pz.)