Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFBKR
Cod. Produttore
NSYSFBKR
Cod. EAN
3606485131535

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo fissaggio: Viti autofilettanti M6
  • Altezza: 70 mm
  • Larghezza: 105 mm
  • Profondità: 150 mm
  • Composizione: 4 connettori rinforzati
  • Compatibilità: PanelSeT SF
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set di staffe per accoppiamento rinforzato è adatto per PanelSeT SFN e Spacial SF. Viene utilizzato insieme al kit di accoppiamento per rafforzare il collegamento tra 2 armadi quando trasportano carichi pesanti. È fissato dall'interno dei contenitori. Le staffe sono in acciaio zincato. Il set contiene 4 staffe rinforzate ed elementi di fissaggio.

colore

Altro

larghezza

105 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

70 mm

profondità

150 mm

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Rinforzo kit di affiancamento - Spacial SF