Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPRK10
Cod. Produttore
NSYMPRK10
Cod. EAN
3606485130736

Informazioni di prodotto

Rinforzi piastra di fondo L1000 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un kit di rinforzo per piastra di montaggio trasversale. Questo prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e SFX. Assicura una maggiore rigidità alle piastre di montaggio e assorbe le vibrazioni. Il prodotto può essere utilizzato come supporto per il fissaggio di elementi molto pesanti. La larghezza è di 1000 mm È realizzato in acciaio zincato. Il prodotto contiene due profili, quattro supporti ed elementi di fissaggio.

colore

Altro

larghezza

1000 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

40 mm

profondità

20 mm

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Rinforzi piastra fondo acciaio zincato 1000 mm per quadri elettrici PanelSeT