› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

RILEVATORE TERMOV. EDI-50

Cod. Rexel SGFFS06720250
Cod. Produttore FFS06720250

Informazioni principali

  • Tipo: Rilevatore termov.
  • Modello: EDI-50
  • Uso: Impianti indirizzati
  • Normativa: EN54 conforme
  • Applicazione: Antincendio
  • Connessione: Dispositivi di campo
  • Serie: Essentia
  • Installazione: Secondo manuale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Codice SGFFS06720250, prodotto Essentia antincendio (modulo, base, accessorio), non descritto in dettaglio. Può essere un modulo di interfaccia, un isolatore di corto circuito, una base speciale per rivelatori. È usato in impianti indirizzati o convenzionali, per collegare dispositivi di campo alle centrali. Il suo impiego e cablaggio devono seguire lo schema e il manuale Essentia per garantire conformità alle norme EN54.
RILEVATORE TERMOV. EDI-50