Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT570005
Cod. Produttore
CCT570005
Cod. EAN
3606480995439

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento ARGUS Standard mini PIR 360° per controsoffitto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ARGUS Standard min 360° False ceiling indoor movement detector

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

57 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

57 mm

profondità

91 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

76,5 mm

diametro

57 mm

larghezza di montaggio

41,5 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

41,5 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Altro

Max. portata trasmissione frontale

3 m

Max. portata trasmissione laterale

3 m

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

10 A

materiale

Plastica

carico C

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

angolo di scansione

360 GRADO

lunghezza di montaggio

41,5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

30 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

luminosità di intervento

5 ... 1000 lx

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Serie

ARGUS standard movement detectors

Produttore

Rilevatore movimento ARGUS Standard mini PIR 360° per controsoffitto interno