Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMTN5510-1519
Cod. Produttore
MTN5510-1519
Cod. EAN
3606480467448

Informazioni di prodotto

Rilevatore di presenza Argus Presence, Master, DALI, IR, bianco polare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rilevatore di presenza Argus Presence, Master, DALI, IR, bianco polare

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con telecomando/comando remoto

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

7 m

Max. portata trasmissione laterale

7 m

corrente di inserzione max.

10 A

materiale

Plastica

carico C

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

14 m

comandabile a distanza

regolazione di luce costante

codice RAL (simile)

9010

corrente pilota

30 mA

collegabile in rete

angolo di scansione

360 GRADO

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

30 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

numero delle zone di commutazione

136

con interfaccia DALI

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

0 ... 25 °C

luminosità di intervento

10 ... 1000 lx

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Serie

ARGUS / Presence sensors

Produttore

Rilevatore presenza Argus Presence Master IR DALI bianco polare per controllo illuminazione