Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN632519
Cod. Produttore
MTN632519
Cod. EAN
3606485104881
Descrizione del produttore: KNX ARGUS 220. Rilevatore di movimento KNX per esterni. Monitoraggio della superficie a 220° per ampie facciate e sezioni di edifici. Con accoppiatore bus integrato. L'indirizzo fisico è programmato con un magnete. Zona a corto raggio a 360 °(raggio di circa 4 m). Ampio vano di cablaggio e sistema con spina. Il looping è possibile. Display LED di funzionamento per un allineamento rapido presso il sito di installazione. Gli elementi di funzionamento sono protetti sotto la piastra di copertura facilmente accessibile. Testa sensore regolabile in modo flessibile. Possibilità di oscurare singole aree delle lenti. Può essere installato a parete e a soffitto senza accessori aggiuntivi. Può essere montato su angoli interni/esterni e tubi fissi utilizzando una staffa di montaggio. Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento: possono essere attivate fino a quattro funzioni per blocco. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Funzionamento normale , master, slave, pausa di sicurezza, funzione di disattivazione. La sensibilità, la luminosità e il timer della scala possono essere impostati usando l'ETS o il potenziometro. Timer scala a regolazione automatica. Angolo di rilevamento: 220°. Intervallo: max. 16 m. Numero di livelli: 7. Numero di zone: 112 con 448 segmenti di commutazione. Sensore di luce: variabile in continuo da circa 3 a 1000 lux (lux infiniti: la rilevazione del movimento è indipendente dalla posizione della testa del sensore). Tempo: può essere impostato esternamente da 1 s a circa 8 min. in 6 livelli o tramite ETS da circa 3 s a circa 152 ore. Sensibilità: regolabile in continuo. Impostazioni possibili per la testa del sensore: montaggio a parete: 9° in alto, 24° in basso, 12° sinistra/ destra, ±12° assiale. Montaggio a soffitto: 4° in alto, 29° in basso, 25° sinistra/destra, ±8,5° assiale. Grado di protezione: IP55. Contenuti: con piastra di copertura e segmenti per limitare l'area di rilevamento, viti e tappi. Colore: bianco polare.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

numero di canali

20

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

16 m

Max. portata trasmissione laterale

12 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

24 m

codice RAL (simile)

9010

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

1 s

durata di funzionamento max.

9144 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 220 GRADO

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Rilevatore movimento KNX Argus 220 bianco polare IP55 per esterni 220° copertura 16m