Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN632569
Cod. Produttore
MTN632569
Cod. EAN
3606485104898

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento KNX Argus 220, bianco

Documentazione tecnica

KNX ARGUS 220. Rilevatore di movimento KNX per esterni. Monitoraggio della superficie a 220° per ampie facciate e sezioni di edifici. Con accoppiatore bus integrato. L'indirizzo fisico è programmato con un magnete. Zona a corto raggio a 360 °(raggio di circa 4 m). Ampio vano di cablaggio e sistema con spina. Il looping è possibile. Display LED di funzionamento per un allineamento rapido presso il sito di installazione. Gli elementi di funzionamento sono protetti sotto la piastra di copertura facilmente accessibile. Testa sensore regolabile in modo flessibile. Possibilità di oscurare singole aree delle lenti. Può essere installato a parete e a soffitto senza accessori aggiuntivi. Può essere montato su angoli interni/esterni e tubi fissi utilizzando una staffa di montaggio. Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento: possono essere attivate fino a quattro funzioni per blocco. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Funzionamento normale , master, slave, pausa di sicurezza, funzione di disattivazione. La sensibilità, la luminosità e il timer della scala possono essere impostati usando l'ETS o il potenziometro. Timer scala a regolazione automatica. Angolo di rilevamento: 220°. Intervallo: max. 16 m. Numero di livelli: 7. Numero di zone: 112 con 448 segmenti di commutazione. Sensore di luce: variabile in continuo da circa 3 a 1000 lux (lux infiniti: la rilevazione del movimento è indipendente dalla posizione della testa del sensore). Tempo: può essere impostato esternamente da 1 s a circa 8 min. in 6 livelli o tramite ETS da circa 3 s a circa 152 ore. Sensibilità: regolabile in continuo. Impostazioni possibili per la testa del sensore: montaggio a parete: 9° in alto, 24° in basso, 12° sinistra/ destra, ±12° assiale. Montaggio a soffitto: 4° in alto, 29° in basso, 25° sinistra/destra, ±8,5° assiale. Grado di protezione: IP55. Contenuti: con piastra di copertura e segmenti per limitare l'area di rilevamento, viti e tappi. Colore: Alluminio.

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

durata di funzionamento min.

1 s

campo di rilevazione diametro sul pavimento

24 m

colore

alluminio

durata di funzionamento max.

9144 min

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

qualità del materiale

materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

max. portata frontale

16 m

esecuzione

segnalatore di movimento

numero di canali

20

altezza di montaggio ottimale

2.5 m

sorveglianza del vano scale

luminosità di intervento regolabile

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

max. portata da un lato

12 m

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rilevatore di movimento KNX Argus 220, bianco