Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT56P002
Cod. Produttore
CCT56P002
Cod. EAN
3606480145179

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento Argus Standard 360°, IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ARGUS standard 360° PIR da interno. Rilevatore di movimento elettronico per installazione interna a soffitto. Monitoraggio della superficie a 360°. Sensore a infrarossi discreto ed efficiente per tutti i tipi di ambienti domestici. Impostazioni semplici e rapide inerenti l'ora di accensione e la regolazione dei livelli di sensibilità della luce. Design accattivante che si adatta perfettamente ai tuoi interni. Tensione di rete: CA 220-240 V, 50 Hz. Max corrente di commutazione: 10 A, CA 220-240 V, cos Phi 0,6. Capacità nominale: Lampade a incandescenza CA 230 V: 1.000 W. Lampade alogene CA 230 V: 1.000 W. Alogena con trasformatore elettronico: 315 VA. Alogena con trasformatore con nucleo ferromagnetico: 500 VA. Tubi fluorescenti: 250 VA. Carichi capacitivi (corrente di prova di 6 A): 28 µF. Carichi capacitivi (corrente di prova di 10 A): 21 µF. Lampade fluorescenti compatte: 4 x 23 W. Fusibile a monte: 6 A. Consumo di corrente in standby: < 2 Angolo di rilevamento: 360° Range: raggio di max. 7,4 m (a un'altezza di montaggio di 2,4 m). Sensibilità luminosa (impostazione lux): 5-2.000 Lux. Impostazione dell'ora: da circa 3 s a circa 10 min, tolleranza inferiore a 2-8 s. Modalità di commutazione: modalità automatica. Collegamento: 3 fili, conduttore neutro richiesto. Sensibilità luminosa (impostazione lux): 5-2.000 Lux. Impostazione dell'ora: da circa 3 s a circa 10 min, tolleranza inferiore a 2-8 s. Modalità di commutazione: modalità automatica. Collegamento: 3 fili. Gestione temperatura: solo per uso interno. Tipo di protezione: IP 20. Direttive CE: Direttiva 2006/95/CE sulla bassa tensione e direttiva EMV 2004/108/CE. Colore: bianco, RAL 9010. Dimensioni (LxPxA): 135 x 135x43 mm. Peso netto: 208 g Colore: bianco.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

135 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

135 mm

profondità

43 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di disinserzione

600 s

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

7,4 m

Max. portata trasmissione laterale

7,4 m

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

10 A

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

7,4 m

angolo di scansione

360 GRADO

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

3 s

durata di funzionamento max.

10 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,4 m

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

-15 ... 40 °C

luminosità di intervento

5 ... 2000 lx

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Serie

ARGUS standard movement detectors

Produttore

Rilevatore movimento Argus Standard 360° interno IP20 sensore PIR 7,4 m bianco