Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD189182300042
Cod. Produttore
189182300042
Cod. EAN
8012823416649

Informazioni di prodotto

RILEV.MOV.INCASSO 1M CIVILE 110° 7mt NERO

Documentazione tecnica

Rilevatore di movimento per installazione da interno N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: incassato colore: antracite Tipologia: segnalatore di movimento senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite tipo di tensione di alimentazione: AC frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: no adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 200 W. temperatura: da -10 a 50 °C. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: sì funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 1 a 500 lx. carico C: sì comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9010 con unità di segnalazione: sì collegabile in rete: no disattivazione forzata: sì funzione allarme: no trasparente: no dispositivo di rilevamento animali: no Tipo superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 20 min. adatto per montaggio a parete: sì luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: no trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP20 Note: Regolazione ritardo allo spegnimento: 10s...20min

tipo di montaggio

incassato

colore

antracite

esecuzione

segnalatore di movimento

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di tensione

AC

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

tipo di sensore

passivo infrarossi

temperatura

-10 °C

luminosità di intervento

1 lx

frequenza

50 Hz

luminosità di intervento regolabile

adatto per montaggio a parete

disattivazione forzata

con unità di segnalazione

carico C

sensibilità di intervento regolabile

senza alogeni

tensione nominale

230 V

larghezza

22.5

altezza

42

profondità

45.5

max. potenza di interruzione

200 W

codice RAL (simile)

9010

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

20 min

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rilevatore di movimento AC (50/60Hz) 230 V

€ 66,64 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info