Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD18A182300000
Cod. Produttore
18A182300000
Cod. EAN
8012823400167

Informazioni di prodotto

RILEV MOV IR IP55 1NO 10A 1000LUX 20MIN

Documentazione tecnica

Rilevatore di movimento a infrarossi per installazione da esterno. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: segnalatore di movimento senza alogeni: sì tipo di collegamento: altri tipo di tensione di alimentazione: AC frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: no adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -30 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: sì funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 5 a 1000 lx. carico C: sì comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9010 con unità di segnalazione: sì corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: sì dispositivo di rilevamento animali: sì Tipo superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 20 min. adatto per montaggio a parete: sì luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: no trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP55 Note: Regolazione ritardo allo spegnimento: 10s...20min

tipo di montaggio

apparente

colore

Bianco

esecuzione

segnalatore di movimento

tipo di tensione

AC

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione della superficie

opaco

tipo di sensore

passivo infrarossi

temperatura

-30 °C

luminosità di intervento

5 lx

frequenza

50 Hz

luminosità di intervento regolabile

adatto per montaggio a parete

dispositivo di rilevamento animali

trasparente

con unità di segnalazione

carico C

sensibilità di intervento regolabile

senza alogeni

tensione nominale

230 V

larghezza

86

altezza

91.45

profondità

79.5

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

20 A

codice RAL (simile)

9010

corrente pilota

10 mA

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

20 min

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rilevatore di movimento AC (50/60Hz) 120...230 V

€ 49,36 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info