Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LECP100057
Cod. Produttore
CP100057
Cod. EAN
5012774673767

Informazioni di prodotto

Sensore PIR per ambienti ad altezza elevata, ideale per un controllo efficiente e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione a incasso a soffitto
  • Configurazione standard per una messa in servizio rapida
  • Compatibilità con cablaggi fino a 2,5 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Rilevamento a 360° con portata fino a 40 m
  • Risparmio energetico grazie al controllo ON/OFF automatico
  • Adatto per lampade fluorescenti compatte e LED

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDHS per ambienti molto alti.ON/OFF 10 A - IP 40Sensori per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 40 m con altezza di fissaggio raccomandata: 15 mZona di rilevamento regolabile (mascheramento fornito).Con 1 o 2 ingressi per il comando a pulsanteForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Serie

CP ELECTRONICS