Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT570003
Cod. Produttore
CCT570003
Cod. EAN
3606480995446

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento ARGUS Standard 360° per controsoffitto - 2 canali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento a due canali ARGUS standard, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile degli ambienti interni. Dotato di protezione contro lo strisciamento e sorveglianza della zona posteriore, assicura una rilevazione completa e sicura. Il dispositivo integra un comando HLK per un funzionamento ottimale e un sensore avanzato che migliora la sensibilità al movimento. Ideale per applicazioni di automazione e gestione dell’illuminazione, contribuisce a ottimizzare il consumo energetico senza compromettere la sicurezza. Il design compatto e l’installazione a incasso lo rendono adatto a diversi contesti elettrici professionali.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

100 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

81 mm

profondità

45 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di disinserzione

1800 s

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Altro

Max. portata trasmissione frontale

3,5 m

Max. portata trasmissione laterale

3,5 m

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

10 A

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

7 m

comando HLK

angolo di scansione

360 GRADO

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

30 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

luminosità di intervento

5 ... 1000 lx

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Serie

ARGUS standard movement detectors

Produttore

Rilevatore movimento ARGUS Standard 360° 2 canali controsoffitto automazione illuminazione