Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMTN565219
Cod. Produttore
MTN565219
Cod. EAN
3606485098494

Informazioni di prodotto

  • Serie: ARGUS - Movement detectors
  • Tensione rete: AC 230 V ±10%
  • Corrente max: 16 A, cos Phi 1
  • Potenza lampade: Incandescenza 2000 W
  • Angolo rilevamento: 220°
  • Intervallo max: 12 m
  • Grado protezione: IP55
  • Regolazione luce: 3-1000 lux

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rilevatore elettronico di movimento per esterni. Monitoraggio della superficie a 220° per ampie facciate e sezioni di edifici. Il rilevatore di movimento per le aree all'aperto. Il rilevatore di movimento di base con monitoraggio della superficie di 220° per facciate di case ampie. Caratteristiche comuni: zona a corto raggio di 360° con un raggio di circa 4 m. Installazione molto semplice grazie all'ampio scomparto di cablaggio e al sistema di collegamento a innesto. Il looping passante è possibile. Display con funzione LED integrata per l'allineamento presso il sito di installazione. I potenziometri per la regolazione sono protetti sotto la piastra di copertura facilmente accessibile. Può essere installato a parete e a soffitto senza accessori aggiuntivi. Può essere montato su angoli interni/esterni e tubi fissi con staffa di installazione, codice articolo MTN5652xx. L'area di rilevamento può essere adattata in base alle condizioni locali con l'aiuto della testa sferica che può essere regolata orizzontalmente, verticalmente e assialmente. Il progetto è indipendente dalla posizione della testa del sensore. Possibilità di svuotare le singole aree dell'obiettivo. Zona a corto raggio di 360° (raggio di circa 4 m). Ampio vano di cablaggio e sistema con spina. Il looping è possibile. Display LED di funzionamento per un allineamento rapido presso il sito di installazione. Gli elementi di funzionamento sono protetti sotto la piastra di copertura facilmente accessibile. Testa sensore regolabile in modo flessibile. Possibilità di oscurare singole aree delle lenti. Può essere installato a parete e a soffitto senza accessori aggiuntivi. Può essere montato su angoli interni/esterni e tubi fissi utilizzando una staffa di montaggio. Tensione di rete: AC 230 V, ± 10 %, 50 Hz. Lampade a incandescenza: AC 230 V, max. 2000 W. Lampade alogene: AC 230 V, max. 1200 W. Lampade fluorescenti: AC 230 V, 1200 W senza compensazione. Carico capacitivo: max 35 µF. Corrente di commutazione max.: 16 A, AC 230 V, cos Phi 1. Angolo di rilevamento: 220°. Intervallo: max. 12 m. Numero di livelli: 7. Numero di zone: 112 con 448 segmenti di commutazione. Sensore di luce: infinitamente regolabile da 3-1000 lux. Tempo: da 1 sec. a circa 8 min. in 6 livelli. Conduttore neutro: richiesto. Possibilità di impostare la testa del sensore. Montaggio a parete: 9° in alto, 24° in basso, 12° sinistra/destra, ±12,° assiale. Montaggio a soffitto: 4° in alto, 29° in basso, 25° sinistra/destra, ±8,5° assiale. Grado di protezione: IP55. Contenuti: con piastra di copertura e segmenti per limitare l'area di rilevamento, viti e tappi. Colore: bianco polare.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di disinserzione

480 s

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

12 m

Max. portata trasmissione laterale

12 m

max. potenza di interruzione

2000 W

corrente di inserzione max.

16 A

materiale

Plastica

carico C

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

24 m

codice RAL (simile)

9010

con unità di segnalazione

angolo di scansione

220 GRADO

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

1 s

durata di funzionamento max.

8 min

adatto per montaggio a parete

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

numero delle zone di commutazione

112

Max. gamma di presenza

50 SQUARE_METER

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

-20 ... 25 °C

luminosità di intervento

3 ... 1000 lx

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 220 GRADO

sensore di area rotazione, orizzontale

-12 ... 12 GRADO

sensore di area rotazione , verticale

-24 ... 9 GRADO

Serie

ARGUS / Movement detectors

Produttore

Rilevatore di movimento ARGUS 220 Basic, bianco polare