Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMTN565119
Cod. Produttore
MTN565119
Cod. EAN
3606485098487

Informazioni di prodotto

  • Tensione rete: AC 230 V ±10%
  • Corrente max: 16 A AC 230 V
  • Angolo rilevamento: 110°
  • Intervallo max: 12 m
  • Grado protezione: IP55
  • Tempo regolabile: 1 sec - 8 min
  • Serie: ARGUS - Movement detectors
  • Colore: Bianco polare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rilevatore elettronico di movimento esterno. Monitoraggio della superficie di 110° per le sezioni e i frontali delle case più piccole. Zona a corto raggio di 360° con un raggio di circa 4 m. Installazione molto semplice grazie all'ampio scomparto di cablaggio e al sistema di collegamento ad innesto. Il looping passante è possibile. Display con funzione LED integrata per l'allineamento presso il sito di installazione. I potenziometri per la regolazione sono protetti sotto la piastra di copertura facilmente accessibile. Può essere installato a parete e a soffitto senza accessori aggiuntivi. Può essere montato su angoli interni/esterni e tubi fissi con staffa di installazione, codice articolo MTN5652xx. L'area di rilevamento può essere adattata in base alle condizioni locali con l'aiuto della testa sferica che può essere regolata orizzontalmente, verticalmente e assialmente. Il progetto è indipendente dalla posizione della testa del sensore. Possibilità di svuotare le singole aree dell'obiettivo. Zona a corto raggio di 360° (raggio di circa 4 m). Ampio vano di cablaggio e sistema con spina. Il looping è possibile. Display LED di funzionamento per un allineamento rapido presso il sito d'installazione. Gli elementi di funzionamento sono protetti sotto la piastra di copertura facilmente accessibile. Testa sensore regolabile in modo flessibile. Possibilità di oscurare singole aree delle lenti. Può essere installato a parete e a soffitto senza accessori aggiuntivi. Può essere montato su angoli interni/esterni e tubi fissi utilizzando una staffa di montaggio. Tensione di rete: AC 230 V, ± 10%, 50 Hz. Lampade a incandescenza: AC 230 V, max. 2000 W. Lampade alogene: AC 230 V, max. 1200 W. Lampade fluorescenti: AC 230 V, 1200 W senza compensazione. Carico capacitivo: max 35 µF. Corrente di commutazione max.: 16 A, AC 230 V, cos Phi 1. Angolo di rilevamento: 110°. Intervallo: max. 12 m. Numero di livelli: 7. Numero di zone: 92 con 368 segmenti di commutazione. Sensore di luce: infinitamente regolabile da 3-1000 lux. Tempo: da 1 sec. a circa 8 min. in 6 livelli. Conduttore neutro: richiesto. Possibilità di impostare la testa del sensore. Montaggio a parete: 9° in alto, 24° in basso, 12° sinistra/destra, ±12,° assiale. Montaggio a soffitto: 4° in alto, 29° in basso, 25° sinistra/destra, ±8,5° assiale. Grado di protezione: IP55. Contenuti: con piastra di copertura e segmenti per limitare l'area di rilevamento, viti e tappi. Colore: bianco polare.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

12 m

Max. portata trasmissione laterale

12 m

max. potenza di interruzione

2000 W

corrente di inserzione max.

16 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

carico C

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

24 m

codice RAL (simile)

9010

con unità di segnalazione

disattivazione forzata

angolo di scansione

110 GRADO

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

1 s

durata di funzionamento max.

8 min

adatto per montaggio a parete

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

numero delle zone di commutazione

92

Avvio forzato

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

-20 ... 25 °C

luminosità di intervento

3 ... 1000 lx

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 110 GRADO

sensore di area rotazione, orizzontale

-12 ... 12 GRADO

sensore di area rotazione , verticale

-24 ... 9 GRADO

Serie

ARGUS / Movement detectors

Produttore

Rilevatore di movimento ARGUS 110 Basic, bianco polare