Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
A80111047B-930-
Cod. Produttore
0111047B-930-11
Cod. EAN
8054378365133

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 52W
  • Tipo luce: D/I
  • Lunghezza: 1403 mm
  • Controllo: DALI
  • Installazione: plafone, sospensione, incasso
  • Applicazioni: commerciale, uffici, retail
  • Effetti luce: anti-abbagliamento
  • Serie: RIGO51
Portalampada con corpo realizzato in materiale resistente di colore specifico, progettato per garantire un’installazione sicura e duratura. Include una lampada da 52W con tecnologia DALI, ideale per applicazioni di illuminazione professionale che richiedono controllo avanzato e alta efficienza. Il design riflettente ottimizza la distribuzione della luce, offrendo prestazioni elevate e un’illuminazione uniforme. Questo prodotto combina funzionalità e affidabilità, risultando perfetto per ambienti elettrici che necessitano di soluzioni moderne e performanti. Descrizione del produttore: Design e versatilità per i sistemi di illuminazione modulare . RIGO51 è il sistema modulare illuminotecnico perfetto per l'interior design, specie laddove sia necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari e le possibilità di installazione (a plafone, a sospensione e a incasso), RIGO51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto. . Design: Con la sua lineare essenzialità e le diverse possibilità di installazione, questo elegante sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno. . Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento nonché nelle versioni a sospensione con ottiche a luce indiretta. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo . Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali. Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso. RIGO51 è disponibile nelle versioni a parete e binario elettrificato.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

52 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

5

lunghezza

1403 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

52 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2180 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

RIGO51 sistema modulare illuminazione 52W DALI versatile per interni uffici negozi residenziale