Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
A80111004X-11
Cod. Produttore
0111004X-11
Cod. EAN
8054378361456

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIGO51
  • Installazione: Plafone, sospensione, incasso
  • Tipologia: Illuminazione modulare
  • Applicazioni: Uffici, retail, residenziale
  • Ottiche: Anti-abbagliamento disponibili
  • Controllo: Versioni Casambi incluse
  • Design: Minimal e moderno
  • Effetti luce: Funzionale e decorativa
Portalampada con struttura standard realizzata in materiale resistente e di alta qualità, caratterizzata da un corpo di colore uniforme che assicura durata e affidabilità nel tempo. Progettato per l’uso con lampade specifiche, questo portalampada è fornito con lampada inclusa, garantendo una soluzione completa e immediata per l’illuminazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti sicuri e funzionali, combina praticità e robustezza in un design semplice e versatile. Descrizione del produttore: Design e versatilità per i sistemi di illuminazione modulare . RIGO51 è il sistema modulare illuminotecnico perfetto per l'interior design, specie laddove sia necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari e le possibilità di installazione (a plafone, a sospensione e a incasso), RIGO51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto. . Design: Con la sua lineare essenzialità e le diverse possibilità di installazione, questo elegante sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno. . Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento nonché nelle versioni a sospensione con ottiche a luce indiretta. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo . Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali. Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso. RIGO51 è disponibile nelle versioni a parete e binario elettrificato.

larghezza

52 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Produttore

RIGO51 sistema illuminazione modulare versatile per interni uffici retail residenziale