Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
A80111016X-11
Cod. Produttore
0111016X-11
Cod. EAN
8054378362279

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Angolare cieco 160mm
  • Installazione: Plafone, sospensione, incasso
  • Applicazioni: Commerciale, uffici, residenziale
  • Ottiche: Anti-abbagliamento disponibili
  • Controllo: Versioni con Casambi
  • Design: Minimal e moderno
  • Effetti luce: Funzionale e decorativa
  • Serie: RIGO51
Portalampada angolare cieco di 160 mm realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il corpo presenta un colore specifico che si integra facilmente in diverse installazioni elettriche. Include la lampada, offrendo una soluzione completa e funzionale per applicazioni elettriche che richiedono un portalampada compatto e resistente. Adatto per l'uso con il tipo di lampada indicato, assicura prestazioni ottimali e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Design e versatilità per i sistemi di illuminazione modulare . RIGO51 è il sistema modulare illuminotecnico perfetto per l'interior design, specie laddove sia necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari e le possibilità di installazione (a plafone, a sospensione e a incasso), RIGO51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto. . Design: Con la sua lineare essenzialità e le diverse possibilità di installazione, questo elegante sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno. . Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento nonché nelle versioni a sospensione con ottiche a luce indiretta. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo . Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali. Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso. RIGO51 è disponibile nelle versioni a parete e binario elettrificato.

larghezza

52 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

160 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Produttore

RIGO51 sistema illuminazione modulare versatile design minimal per interni uffici retail residenziale