Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
A80111043B-930-
Cod. Produttore
0111043B-930-11
Cod. EAN
8054378364419

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 22W
  • Tipo luce: Diretta
  • Riflettore: Incluso
  • Lunghezza: 1403 mm
  • Controllo: DALI
  • Installazione: Plafone/Sospensione
  • Applicazioni: Commerciale/Residenziale
  • Serie: RIGO51
Portalampada con corpo in materiale resistente e colore studiato per garantire durata e affidabilità nell’uso elettrico. Progettato per lampade di tipo specifico, include una lampada da 22W con tecnologia DALI per un controllo efficiente della luce. Questo prodotto si distingue per la combinazione di funzionalità e qualità dei materiali, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e sicurezza. La struttura è pensata per un’installazione semplice e un utilizzo duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Design e versatilità per i sistemi di illuminazione modulare . RIGO51 è il sistema modulare illuminotecnico perfetto per l'interior design, specie laddove sia necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari e le possibilità di installazione (a plafone, a sospensione e a incasso), RIGO51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto. . Design: Con la sua lineare essenzialità e le diverse possibilità di installazione, questo elegante sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno. . Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento nonché nelle versioni a sospensione con ottiche a luce indiretta. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo . Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali. Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso. RIGO51 è disponibile nelle versioni a parete e binario elettrificato.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

52 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

5

lunghezza

1403 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

22 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2100 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2100 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

RIGO51 sistema illuminazione modulare 22W DALI versatile per interni commerciali e uffici