Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80411021A-940-
Cod. Produttore
0411021A-940-12
Cod. EAN
8054378395093

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40W
  • Tipo: PAR
  • Emissione luce: Diretta/Indiretta
  • Colore luce: 857 (3000K)
  • Serie: RIGO51
  • Installazione: Plafone filo
  • Applicazioni: Interni moderni
  • Accessori: Inclusi montaggio
Lampada PAR da 40 watt con ottica a filo, progettata per garantire un'illuminazione diretta e precisa. Adatta per installazione su diverse superfici, offre un'efficienza luminosa elevata grazie alla sua tecnologia integrata. Il design compatto e funzionale la rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e performante. La lampada è fornita completa di bulbo, pronta per l'uso immediato in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: L'apparecchio a parete di design che valorizza gli ambienti . Vero e proprio dettaglio di design per interni, RIGO51 è l' apparecchio a parete lineare perfetto in moltissime applicazioni diverse: con la sua eleganza minimalista, la praticità di installazione e l'alta qualità della luce emessa, si presta all'illuminazione di interni sia in ambiti residenziali che professionali e commerciali. Ha una particolare vocazione per ambienti dall'interior design moderno ed essenziale, in cui l'illuminazione diffusa si inserisce in maniera discreta a completo servizio del benessere della persona, ma anche per scandire e delimitare gli spazi nei contesti di illuminazione funzionale. Design: Con le sue forme essenziali questo elegante apparecchio a plafone si integra in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno. . Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento e con emissione di luce indiretta. È installabile singolarmente o in linea. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo . Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, hotel, uffici, ambienti retail e residenziali. Il prodotto viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Versioni: La gamma RIGO51 è inoltre disponibile nelle versioni: a incasso a soffitto, a plafone, a sospensione e binario elettrificato.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

97 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

857 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4450 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1769 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

RIGO51 lampada PAR 40W ottica filo luce diretta efficiente per impianti elettrici professionali