Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
A80211000A-930-
Cod. Produttore
0211000A-930-11
Cod. EAN
8054378373978

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Tipo luce: Diretta
  • Controllo: On/Off
  • Serie: RIGO51
  • Installazione: Sospensione
  • Applicazioni: Uffici e retail
  • Montaggio: Completo accessori
  • Design: Moderno e versatile
Portalampada completo con interruttore ON/OFF integrato, adatto per lampade da 30W. Il corpo è realizzato in materiale resistente e di colore neutro, garantendo durata e adattabilità in diverse installazioni elettriche. Include la lampada, facilitando l’installazione e l’immediato utilizzo. Progettato per offrire sicurezza e funzionalità, è ideale per applicazioni domestiche e professionali che richiedono un portalampada affidabile e pratico. Descrizione del produttore: L'apparecchio a sospensione di design che valorizza gli ambienti. Nella versione a sospensione RIGO51 rappresenta un dettaglio di design elegante e funzionale, in grado di caratterizzare gli ambienti con la sua eleganza e di valorizzarli con l'alta qualità della luce emessa. Apparecchio dalla grande versatilità di utilizzo, si presta a svariate applicazioni nell'ambito dell'illuminazione di interni, con una particolare vocazione per ambienti dall'interior design moderno, in cui l'illuminazione diffusa è a completo servizio del benessere della persona, ma anche per scandire e delimitare gli spazi nei contesti di illuminazione funzionale. Design: Con le sue forme essenziali questo elegante apparecchio a sospensione si adatta a qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto moderno. Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali; la versione desktop è la soluzione illuminotecnica ideale per le postazioni di lavoro e di studio; le ottiche a luce indiretta sono ideali per impreziosire abitazioni private e uffici con una un'illuminazione particolarmente diffusa e dall'alto comfort visivo. È installabile singolarmente o in linea. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali. Il prodotto viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Versioni: RIGO51 è disponibile per la composizione di sistemi di illuminazione modulare: vedere sezione Sistemi Modulari. La gamma RIGO51 è inoltre disponibile nelle versioni: a incasso, a plafone, a parete e binario elettrificato.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

52 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

3

lunghezza

1254 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2350 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2350 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

RIGO51 apparecchio sospensione design versatile luci personalizzabili per interni moderni uffici retail residenziale